未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法D(Φmm)
55
注文コード
86847582
品番
SCH-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,540
この商品は
寸法D・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
寸法L(mm)
97
寸法D(Φmm)
55
寸法d(Φmm)
6
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径
3分ボルト
許容静荷重(N[kgf])
片側59(6)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください