未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ケーブルハンガー
バインドハンガー(断熱材用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
許容静荷重(N[kgf])
20(2)ハンガー分割時:9.8(1)
注文コード
86847747
品番
SCH-SB2
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
許容静荷重・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
ハンガー分割時:9.8(1)
長さ(mm)
バインド線:130×2本
仕様
断熱材厚(20mm以上)
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください