ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86848081 品番 SSKT-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合
薄鋼:-
厚鋼:G-16
VE管:16
SVケーブル:22×1C
CVケーブル:22×2C・3C
材質ステンレス製 寸法L(mm)47.1 寸法D(Φmm)21 寸法B(mm)20 寸法P(mm)26 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)6.5 適合径(Φmm)21〜23
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70577614
2023-02-18
用途:
ラバーマットの固定

ラバーマットが上るたびにずれるのでコンクリに固定しました、高さ幅もちょうど良い感じです、野外の土足で踏みつけられる為、ステンレスを使用、想像よりしっかりとしてます。

対象商品:
70577614
2019-11-27
用途:
配線固定

ネジ一本でガッチリ固定できました。価格も安く、ステンレス製なので長持ちしそうです。

対象商品:
86848072
2017-05-06
用途:
ガスフレキ管の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

15Aフレキには少しきついけど問題ない。専用サドルは高いのでこれ使ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする