※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848167
品番
SSKT-D13T
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
適合
SVケーブル:Φ2.0×4C、Φ2.6×2C・3C、2×4C、3.5×3C・4C、5.5×2C、22×1C
CVケーブル:Φ2.0×4C、Φ2.6×2C・3C、2×4C、3.5×3C・4C、5.5×2C、38×1C
材質
ステンレス製
適合径(Φmm)
12〜13.5
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
32
寸法P(mm)
16
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください