※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848176
品番
SSKT-D15T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合
SVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×2C、5.5×3C、8×2C、38×1C
CVケーブル:Φ2.6×4C、Φ3.2×2C・3C、5.5×3C、8×2C・3C、60×1C
材質
ステンレス製
適合径(Φmm)
14〜15.5
寸法D(Φmm)
15
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
34
寸法P(mm)
17
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください