※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848212
品番
SKT-19
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
薄鋼:C-19
厚鋼:-
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×4C、100×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
19〜20
寸法D(Φmm)
19.1
寸法B(mm)
18
寸法L(mm)
41.2
寸法P(mm)
21.5
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください