未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法d(Φmm)
6.5
注文コード
86848605
品番
ST-75
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
薄鋼:C-75
SVケーブル:325×4C、500×2C
CVケーブル:325×4C、500×2C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
76〜79
寸法D(Φmm)
76.5
寸法B(mm)
30
寸法L(mm)
150
寸法P(mm)
120
寸法d(Φmm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください