VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86848885 品番 KTB-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。

適合1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C 材質3.1×22:ユニクロめっき 寸法L(mm)26 寸法B(mm)10 寸法l(mm)12.7 寸法d(Φmm)2 寸法h(mm)6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86848894
2022-07-29
用途:
エアコンの専用回路(室内露出)
建設業・工事業

使いやすいです。ただ木ビスは使いづらいので別のものを使ってます。

対象商品:
86848885
2018-11-28
用途:
F線の固定
その他業種

ステープルに比べると単価は高くなるが、固定しやすいく作業性が良い。

対象商品:
86848894
2017-08-30
用途:
スッテプルが打てないような場所の固定に。

スッテプルが打てないような狭い場所でもネジ止めで簡単にかつ短時間でケーブルを固定することが出来ました。屋外で使用したので、付属のネジは使わずにステンレス製を使用し、長持ちするようにしました。VVF専用なので気持ち良くピッタリと固定できます。

対象商品:
86848894
2016-01-31
用途:
VVFケーブル配線

VVFを引き回すとき、垂木や柱にはステップルでしっかり固定できますが、薄いベニヤ板などではステップルが効きませんのでサドルを使います。サドルにもいろいろな形がありますが、この製品はケーブルを挟んで木ネジを入れる高さがケーブルと同じなので止めやすいと思います。ネジを締めこんだときにケーブルの位置がずれ難いです。重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする