※寸法図

SV片サドル(SVケーブル・TLフレキ・電線管・同軸ケーブル用)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合SVケーブル:22×3CCVケーブル:38×2C 注文コード86849113 品番KT-38C
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
適合
SVケーブル:22×3C
CVケーブル:38×2C
適合径(Φmm)24〜25.5 寸法L(mm)49 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)20 寸法b(mm)8 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
設備電源ケーブル敷設

サイズ違いのリピートです。
固定穴が複数設けられているところは、シチュエーションを選ばず使えるので良いと思います。
樹脂製なのでケーブル(丸断面)表面に対して攻撃性が無く、型サドルというよりクランプ形状でケーブルに優しい。但し、底があるため咥えたモノは被固定物表面に底付きしないので、ケーブルの熱的な負担は軽減されますが、表面高さは若干大きくなります。

対象商品:
70576765
2024-03-05
用途:
TVケーブルの固定
株式会社 ツカダ・テクノス 様 (教育・研究機関)

木ネジも付いていて、思い道理にケーブルを固定できた。
白色系統の品物も欲しい。

対象商品:
86848982
2024-08-05
用途:
配管の固定
イノウエ住宅設備 様 (建設業・工事業)

コスパも良く、大変満足しています。
耐久性もバッチリです。

対象商品:
25661713
2022-06-27
用途:
散水ホース固定に
その他業種

樹脂製品の物で小数入りの物が欲しかったので購入しました。しっかりと固定が出来ました。

対象商品:
86849086
2019-11-01
用途:
配線・配管作業時
合同会社寿デンソー 様

電線やパイプの固定に使用しています。製品は特に問題なく使用できています。

対象商品:
86849077
2018-05-14
用途:
船の配線止めに。
angler 様

耐候性が良く他のプラスチック製などと比べると長く使えるのでグッド!!

1人が参考にしています
対象商品:
86849156
2016-05-06
用途:
CVケーブルの配線
SOS技研 様

CVケーブル(5.5sq x3C 14.5φ)の配線用に「KT-5」を購入し問題なく使用できました。

対象商品:
86849165
2016-01-01
用途:
お得です

ホームセンターで買うよりも安いので絶対に得です。造りはしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする