SV片サドル(ナイロンタイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 適合VE管:VE14TLチューブ:14SVケーブル:14×2C・3CCVケーブル:14×3C・4C、100×1C 注文コード86849244 品番KT-14N
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
適合
VE管:VE14
TLチューブ:14
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×3C・4C、100×1C
適合径(Φmm)18〜20 寸法L(mm)37.9 寸法D(Φmm)19.6 寸法B(mm)17 寸法b(mm)8 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86849305
2016-03-31
用途:
固定

返品不可のものを買ってしまい。その場で訂正が効くと思いましたが、オペレーターが
訂正が効かないといわれました。間違っても訂正が効かないシステムはおかしい??
再確認の注意などを考えてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする