通信線ステップル(スクリュー釘付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 86849436 品番 TUS-2P
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。

仕様電話線2Pツイウチ線(芯線Φ0.4×4芯)用(仕上り外径Φ3mm以下) グレー 寸法L(mm)12 寸法H(mm)5 寸法d(mm)3 寸法B(mm)7 適合釘スクリュー釘:#15×19(ユニクロめっき)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
リモコンケーブルの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

使用しているケーブルにぴったりのサイズでうまく固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする