未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブル支持具
未来工業の ステップル
通信線ステップル(スクリュー釘付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86849463
品番
TUS-4CG
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
仕様
4C-FV、S-4C-FB、TVECX、TVEFCX(仕上り外径Φ5.6〜6.0mm)
色
グレー
寸法L(mm)
14.7
寸法H(mm)
8.7
寸法d(mm)
6
寸法B(mm)
7
適合釘
スクリュー釘:#15×28(ユニクロめっき)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください