SBG-1F 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付) 未来工業 86850906

SBG-1F 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付) 未来工業 86850906
SBG-1F 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付) 未来工業 86850906

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応)(センター磁石付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類1ヶ用
内容量1個注文コード86850906品番SBG-1F
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。

付属品アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付寸法(mm)140×83×38種類1ヶ用深さ(mm)38
注意
※コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86850906
2017-02-01
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

初めて使用させてもらいましたが大変使いやすいです。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする