TSP-16 TLフレキステップル 未来工業 86852202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLフレキステップル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)36.5
内容量1袋(50個)注文コード86852202品番TSP-16
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。

付属品スクリュー釘(ユニクロめっき)寸法L(mm)36.5寸法H(mm)25.5寸法D(Φmm)22寸法B(mm)10寸法l(mm)45適合管TCN-16S
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86852193
2019-07-29
用途: TLチューブ敷設に使用
有限会社エイチ・アイ・エフ

場所にもよりますが、片サドルを使うよりも木部への作業性は格段に良い。思ったよりもしっかり保持でき、金槌一丁でどんどんいけます。

対象商品 : 86852193
2015-07-03
用途: テレチューブの固定
建設業・工事業

釘一本打ち込むだけでしっかり固定出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする