曜日別特売
MB-LL 透明ジョイントボックス 未来工業 86852297

透明ジョイントボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
規格大型(丸)
内容量1箱(10個)注文コード86852297品番MB-LL
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
ビス脱落防止付

ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
2芯:Φ1.6・10、Φ2.0・8、Φ2.6・8
3芯:Φ1.6・8、Φ2.0・5、Φ2.6・5
付属品ビス脱落防止付規格大型(丸)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86852297
2024-03-17
用途: 配線
農・林・水産業

価格が安いくて良い。ロックが付いているのも安心。昔の工事あとを見ると、フタが自然に落下してしまっているものもある。

対象商品 : 86852297
2016-10-18
用途: 内線工事

昔買っていたより少し小さい気がするが「物」感があっていいと思う。

対象商品 : 86852306
2016-09-29
用途: 電気工事に

見た目いいのでもうちょっと安くしてもらえるといいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする