※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VE両サドル台座

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様VE両サドル(S-42・54)VE両サドル(SST-42□・54□)ステンレスサドル(SST-42・54) 注文コード86855587 品番SSTD-L
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様・適合・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
VE両サドル(S-42・54)
VE両サドル(SST-42□・54□)
ステンレスサドル(SST-42・54)
寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)27 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)104 寸法L2(mm)81
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86855587
2018-05-02
用途:
サドルバンドの調整

マンション1Fの専用庭にある、水栓柱の傾き補正に使用しました。
水栓柱のサドルバンドとほぼ同じサイズで綺麗に収まり、見栄えも良く各戸の傾き具合も5mm単位で調整出来て、無事に作業完了です。
商品は樹脂製ですが耐候性のある物なので、監理者の認証もスムースでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする