引っ掛かりが甘いので、使い物にならなかった。黒も作ってほしい。
排水用のホースの支えに使用しました。
移動式のタンクの底に排水バルブが有りそこからホースをとおして排水しますが、タンクを移動させる時ホースを引きずらない様にホースをサドルにて支える構造にしました。
支えとしての使用に十分に満足しています。
一緒に購入したミラクリップに取り付けて使用することができました。別途にM5のボルトの購入が必要になりますがうまくいって良かったです。ミラクリップへの取付にはスペーサーの使用によりますが、15mmか10mmのボルトを使用します。
防犯カメラのケーブルを収めたVE管の固定に使用。
コンクリートビスで固定しVE管を挟んでパチッと音がするのを
確認して取付完了。
ズレや浮きなどもなく安心して使える。
ビス一本取付でとても簡単に施工できます。設置後も配管が取り外し可能で使いやすいです。