未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
VE片サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合
VE管:14TLチューブ:14
注文コード
86856402
品番
KVE-14M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VE管:14
TLチューブ:14
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
35.5
寸法D(Φmm)
18.5
寸法B(mm)
17
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください