未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用サドルベース
台付片サドル用台座 アンカー用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86856786
品番
SKD-10D
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
付属品
ビス(M5×45)
仕様
台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16〜36)
下穴径(Φmm)
アンカー使用時:Φ8.5×35
最高高さ(mm)
使用台座高さ:最大50mm迄
台の高さ(mm)
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください