未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用サドルベース
台付片サドル用台座 接着用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
86856795
品番
SKD-5DS
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16〜36)(台高さ5mm用)
※鋼製電線管の台付サドルには、使用できません。
付属品
台座固定用タッピンねじ(呼び5×8)
最高高さ(mm)
使用台座高さ:最大15mm迄
台の高さ(mm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください