曜日別特売
MLT-MG プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業 86862806

プラモール付属品 T型ジョイント

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
86862806
品番
MLT-MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

ケーブルの分岐箇所に使用します。

色
グレー
規格
中(1~3号モール兼用ノック付)
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
41.5
寸法C(mm)
18
形状
T型ジョイント
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86862806MLT-MG49512225MLT-MGMLT-MG プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業 49512225プラモール付属品 T型ジョイント未来工業1個
¥209
税込¥230
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86862876
2017-08-03
用途: 照明配線作業

使い易くて、価格もお手ごろです。今後も継続して購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする