未来工業
プラモール付属品 T型ジョイント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86862867
品番
MLT-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
ケーブルの分岐箇所に使用します。
色
チョコレート
規格
中(1~3号モール兼用ノック付)
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
41.5
寸法C(mm)
18
形状
T型ジョイント
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86862867
MLT-MT
49512286
MLT-MT
プラモール付属品 T型ジョイント
未来工業
1個
¥
209
税込
¥
230
内容量が異なります