曜日別特売
SG-1 SG H・L・C形鋼用 未来工業 86880062

SG-1 SG H・L・C形鋼用 未来工業 86880062
SG-1 SG H・L・C形鋼用 未来工業 86880062

SG H・L・C形鋼用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード86880062品番SG-1
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
適合ビス
サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm
長さ:10~20mm
適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)
C形鋼(ツバ20mm迄)
仕様電気亜鉛めっき
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 照明取付

H鋼に照明器具を取り付ける際に使用。
こんな良い物が部品で出ているなんて!と発見時には嬉しくなってしまいましたさすが未来工業さん。

対象商品 : 86880062
2023-02-11
用途: 照明等の取り付け
運輸・通信業

H鋼のカーポートにネットを取り付けるレール固定の為に使用しましたが、手締め用のボルト形状なのでトルクに不安があり、SG-1Bに変えました。
SG-1は軽量なLED蛍光灯の取り付けに使いました。
太陽光が当たる所に取り付けたので紫外線の影響が気になりますが、比較的安価なので傷んだら交換すればいいかなぁという感じで購入してます。

対象商品 : 86880105
2018-06-22
用途: 電源の取付け
株式会社マキセンサービス

注文~納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

対象商品 : 86880062
2016-05-05
用途: 電灯器具の天井取り付けに。
ビジネスホテル イズミヤ

ガレージのむき出し天井に蛍光灯器具を取り付けるのに購入。
H鋼の天井梁にこれで器具がセットできます。他にも使い方次第で鋼材にドリルでビス穴を開けることなく利用可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする