未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 照明・支持金具
SGBF H形鋼・C形鋼組み合わせ用(金属製丸形フランジ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86880823
品番
SGBF-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):90〜155
付属品
金属製丸形フランジ付
仕様
電気亜鉛めっき
寸法W(mm)
190
許容静荷重(N[kgf])
490(50)、294(30)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86880823
SGBF-15
49564217
SGBF-15
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました