未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 照明・支持金具
SGBF H形鋼・C形鋼組み合わせ用(金属製丸形フランジ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86880857
品番
SGBF-55U
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
鋼材厚(mm):20迄
ツバ(mm):20迄
鋼材幅(B)(mm):90〜250
付属品
金属製丸形フランジ付
仕様
電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])
98(10)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください