未来工業
タイカブラック 耐火パネルボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種類
深形1ヶ用
深形1ヶ用
深形2ヶ用
深形3ヶ用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86881837
品番
MTKB-1SBP
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
セット内容
充填材(クイック)…1個
耐火ブッシング…2個
パテ…1枚
セパレーター…-
開口寸法(mm)
ボックス側:角穴(タテ×ヨコ)99×54 小判穴1個
ケーブル側:Φ35
付属品
認定シール1枚
種類
深形1ヶ用
側面ノック数
2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください