曜日別特売
DAA64 アルミブラインドリベット SK(新潟精機) 86924661

DAA64 アルミブラインドリベット SK(新潟精機) 86924661
DAA64 アルミブラインドリベット SK(新潟精機) 86924661
DAA64 アルミブラインドリベット SK(新潟精機) 86924661
DAA64 アルミブラインドリベット SK(新潟精機) 86924661
DAA64 アルミブラインドリベット SK(新潟精機) 86924661

アルミブラインドリベット

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
下穴径(Φmm)4.9~5
寸法D(mm)49
寸法A(mm)4.8
寸法B(mm)10.3
内容量1パック(20本)注文コード86924661品番DAA64
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

耐食性に優れたオールアルミ製
スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。

用途
母材と部材の締結に
材質アルミニウム合金下穴径(Φmm)4.9~5寸法A(mm)4.8寸法D(mm)49寸法B(mm)10.3寸法C(mm)9.5質量(1本)2g締付可能厚(mm)3.2~6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 薄物板の固定

強度があまりいらない接合に使用。
スチールのものよりハンドリベッターで軽く引ける。

対象商品 : 86924661
2023-04-26
用途: 各種鋼板のリベット止め
卸売・小売業

打ち込みやすく、失敗無く確実にリベット止めできます。安心して使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 86924652
2023-01-10
用途: 製作物プレート取り付け
製造業

アルミ製なので鉄芯より作業が楽で失敗しても取り外しがしやすいのが良い。
リベッターの不具合なのか切れたあとの芯が噛み込み取り出しにくかった。

1が参考にしています
対象商品 : 86924661
2022-10-21
用途: 設備のメンテナンス

少量で購入できるのは良かったです。商品も良い物でした。この太さのサイスでもう少し薄い板厚を固定できる物が欲しいのですが、下穴径と同じように固定出来る厚みで商品検索できるようになると早く探せて便利になると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 86924634
2022-09-08
用途: 車、バイクの整備
中村自動車

この品物に限らず、欲しい品物を色々見比べて選べるのが良いです。更に安価で購入出来るので助かります。

対象商品 : 86924652
2021-09-22
用途: バイクのフェンダー修理
サービス業

vt250fの、フロントフェンダーのリベット打ち直しに使用。サイズはピッタリで満足しています。

対象商品 : 86924634
2021-06-15
用途: 田植機の修理
農・林・水産業

実際に作業すると、取り付け部分が意外に幅がありリベットが短かった。何とか固定はできたものの、再度の取り付けが必要になってくるので、長さの違うリベットを多種用意する必要が出てきた。アルミリベットは、作業がしやすくとても良い。

対象商品 : 86924661
2020-11-25
用途: バイクのサイレンサー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのサイレンサーウールの詰め替え時に使用。とてもしっかりしていますが最後にカットするのが硬くて大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする