3291210030 筆付き容器 ハンディ・クラウン 86936604

筆付き容器

(77件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)30
内容量1個注文コード86936604品番3291210030
在庫数量:残り665点です
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

便利な筆付きタイプ!!

容量(mL)30幅(mm)約35高さ(mm)約63奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途: 液体ゴムの小分け用で購入
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

架空線工事での塩害防止用の液体ゴムの小分け用に購入しました。口が小さく詰め替えには難儀をしました。が、入れてしまえば手ごろな大きさになり便利です。詰め替え用に口にしっくりくる蓋のねじを利用したような漏斗があると助かりますね

2026-02-26
用途: 塗装作業

容器ラベルが写真と違っていたので、いつものやつと違うのか?とびっくりしました。

2025-12-22
用途: 少量のオイルを塗布したい際に
サービス業

小さな部品などに塗布する際に、オイルをこれに入れて使えば筆を用意しなくてよいので便利。片付け要らず。
また、潤滑スプレー缶の潤滑オイルをこの容器に溜めて使ったりもしている。余計なところに飛び散らないので使いやすく、更に経済的!

対象商品 : 86936604
2025-09-16
用途: ネジロックの小分け

緩み止め剤はそのままのボトルで使用するよりも、こちらの容器に小分けにして使用する方が使いやすいです。筆で適量塗れます。ただし、キャップ部分にネジロック剤が付着すると開けにくくなるので注意して下さい。

2が参考にしています
2025-06-14
用途: 塗装業

モノタロウさんでは初。微妙に安価だったので、送料無料の調整に購入。長年愛用しているので使い勝手は問題ありません。
一つ要望は刷毛がもう少し立派だとプロユースでいいんですがね。
あまりにも刷毛がちゃちでそこが残念です

2025-03-21
用途: 補修塗料入れて出荷します。
有限会社サンケー工業製造業

安価ではけまでついて助かります。
補修塗料入れて出荷しております
お客さんにも好評です。

2024-11-15
用途: タッチペイント時
建設業・工事業

ビスの頭をちょっとだけ塗りたい時に筆付きの為とても
使いやすかったです。

2024-12-26
用途: 半田付けのフラックスを小分けし刷毛塗りで使用している。
有限会社ラリーテックアンクル

ちょっと小さすぎたかも。刷毛の感じは良い。キャップ系がも少し大きい方が液を入れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする