MO-82 外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面) モノタロウ 86952941

MO-82 外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面) モノタロウ 86952941 MO-82 外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面) モノタロウ 86952941 MO-82 外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面) モノタロウ 86952941

外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面)

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86952941 品番MO-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替表示。
外部温度センサーは取り外し可能、ケーブルの長さは約3m。
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き。
壁掛けでも卓上でも使用可能。

用途
工場などでの暑熱・労働環境の管理に。
体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に。
食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に。
温度測定範囲(℃)(内部)0〜50、(外部)-40〜70 湿度測定範囲(%)15〜95(湿度の測定ができるのは、室内<温湿度計の置いてある場所>のみです) 付属品モニタ電池 電源単4乾電池1本 最小表示(温度)0.1、(湿度)1%RH ケーブル長(m)約3(外部温度センサー/取り外し可能) 本体質量(g)約150(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 電池寿命約1年(アルカリ電池仕様) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30〜60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)±1(0〜50℃)
注意
※説明書をよくご確認の上、ご使用願います。
※こちらの商品は室内での使用をお願いします。ビニールハウス内で使用すると、日光、湿度や肥料等の影響で、劣化する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86952941 MO-82 57377276 AD5682 外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D 外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D 1台 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86952941
2017-01-21
用途:
遮熱塗料効果の測定

部屋の温度変化を外部から観測して、遮熱塗料効果の比較に使用しています。時計が付いていますので、時間変化測定に良好です。

対象商品:
86952941
2016-11-16
用途:
ビニールハウス内の温度・湿度測定

本体には問題はありませんが、ケーブルが脆すぎます。
1シーズン使用した段階で、ケーブルの被覆部の日光に当たっていた部分がボロボロになり、中の線がむき出しになりました。
交換部品の取り扱いも無いということで、次回購入するときは同じモデルを買って良いものか悩んでおります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
こちらの商品は室内での使用をお願いします。ビニールハウス内で使用すると、日光、湿度や肥料等の影響で、劣化する場合がございます。
何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
86952941
2016-10-31
用途:
機械設置用

測定器械設置用に購入、安価で見やすく重宝しています。

対象商品:
86952941
2015-08-13
用途:
砥石原料の配合室内で、温 湿度管理に使用しています。

アナログ式の温、湿度計を使用していましたが 取り替えて近くまで見に行かなくてもハッキリ数値が読み取れ楽になりました。
表示値についても、アナログ式と比べ大差は無いように思います。外部温度センサーは使用していません。
私的には、良い買い物をしたと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86952941
2015-01-14
用途:
温室の温度管理

ボタンは押しやすくて良い。軽いタッチで反応する。
これだけの価格なので 耐久性が気になるところ。
長く使用できることを願います。

対象商品:
86952941
2017-03-21
用途:
培養温度測定

ケーブルが1年もたたないうちに接触不良になりました。他の方が書いているように、少なくとも予備電極を販売して頂きたく思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
86952941
2015-02-10
用途:
事務机に置いて部屋の環境チェックに使用

温度計、湿度計のほか、時計も付いていたので満足です。

対象商品:
86952941
2014-12-05
用途:
作業場の温湿度管理

温湿度が知りたくて購入。
管理出来るほどの環境ではないが乾燥状態がわかるし目安で温度も測れるので良しとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする