シュクレミディ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86970116 品番 TM-5606
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小型で置掛け兼用

材質ABS樹脂 寸法(mm)76×75×13 質量(g)約40(箱含む) 電源不要 測定項目温度・湿度 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-20〜50 温度精度±1℃(0〜30℃)、±2℃(左記以外) 湿度測定範囲(%)0〜100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 設置方法置き掛け兼用 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度±5%RH(30〜70%RH)、±9%(左記以外) 温湿度表示-20℃〜+50℃、0〜100%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性なし 1目盛(%)2 校正証明書なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86970116
2021-06-02
用途:
現場の温度計測

工場内の温度分布を確認するために6個購入しました。
パッケージをはずして同じ環境で1時間放置しますと6個中1つが1度高め
もう一つが若干低めの温度に表示されました。残りの4つはほぼ同じ温度でしたので
個々の傾向を確認して利用しています。
青色を選びましたが涼しげでよく目立ち良かったと思います。

対象商品:
86970107
2020-07-12
用途:
室内の環境管理
医療・福祉・介護関連業

小型ですが、比較的正確に測定できているようです。省スペースなので設置も自由度が高いです。

対象商品:
86970116
2020-05-01
用途:
新築現場の温湿度確認
電気・ガス・熱供給・水道業

概略の湿度を把握する為に廉価版の商品を購入しましたが、思惑通り役に立たない商品でした。湿度64%以下であるべき数値が一度も表示されません。全てに共通した特性ではないと思いますが購入の参考にして下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
86970116
2015-03-12
用途:
社内実験部品
株式会社TMB 様

すでに1台校正から外れる。品質いまいち・・

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする