アセイ工業
アセイ工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
アセイ工業の 温度計・温湿度計
アセイ工業の 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱エネルギー測定システム[反射率測定具]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87015957
品番
RITA-20
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
付属品
専用電源アダプタ
質量(g)
(本体+測定台)約350、(電源アダプタ)約100
使用温度範囲(℃)
15〜30
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100(専用アダプタ使用)
適合チップ
ACME-590H
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×39×157(電源アダプタを除く)
表示分解能
1mV
温度測定範囲(℃)
250〜575
使用湿度範囲
30〜75%RH
表示モード
電圧(mV)
RoHS指令(10物質対応)
対応