BONSAN 400-12 TT スパイク BONSAN ノーブランド 87035487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイク BONSAN

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87035487 品番BONSAN 400-12 TT
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スノータイヤでも対応出来ない極寒地、アップ・ダウンの激しい道路に最適です。
一般的なスノータイヤに比べ硬めのコンパウンドを使用しており、走る・曲がる・止まるを悪条件の中でも確実にこなします。またスノータイヤに比べロングライフも実現。

タイプTT タイヤサイズ400-12 ピン数(ピン)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38796107
2016-11-20
用途:
バイク
運輸・通信業

3年前の製造のタイヤは、ありえないと思います。タイヤが、かたいので意味がないと思います。それと、保管をきちんとして欲しいです。エアーがなかなか入らなかったです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
38796107
2015-11-20
用途:
AF52 雪道走行用
有限会社 田村末治郎商店 様

梱包は改善されたのかと思います。きちんと箱に入って届きました。変形も組む前によく揉みほぐしたら問題ありませんでした。AF52ホンダジュリオに組み付けましたが、若干外形が大きかったのでクランクケースとの隙間がほとんどありません。雪が凍って詰まったら即アウトな気がします。ハンドリングは独特で面白いです。車体が傾くのを嫌がる感じです。なかなかマニアックな商品ですので他社より安く入手できて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38796107
2015-12-17
用途:
配達用
卸売・小売業

プレスカブものと比べると全く乗り心地が良いです。
まだ購入したばかりなので、磨耗やピンが飛ぶ時期はわかりません。
但し、このタイヤをホンダのDioチェスタとtodayには問題ありませんでしたが、ヤマハのJogポシェには、チューブを入れないと使えませんでした。

対象商品:
38796107
2015-12-20
用途:
原チャ
農・林・水産業

スパイクが短いです。2〜3o出たほうが良いかと....また数も50%以上の増加を望みます価格は20〜50%高くてもOK。(今回の購入価格には満足)。

対象商品:
38796082
2014-12-04
用途:
原付冬用タイヤ

車体を立てて真っ直ぐ走る際に違和感はないが、タイヤの断面形状が四角形に近く接地面がフラットなせいか、車体を傾けると途端に不安定で独特な乗り心地になる。冬道では車体をなるべく傾けないような乗り方が求められるため、それに合わせたフラットな接地面のタイヤ断面形状で理に適っているが、初めての方は予め少し練習して慣れておいた方が良さそう。スパイクの効き目は良好。アイスバーンで大きなアドバンテージになった。スタッドレスとは別物でした。(@北海道)

5人が参考にしています
対象商品:
38796107
2014-10-22
用途:
毎日の通勤。

ゴム質が柔らかく気温の変化に対応してくれそうです。
まだ雪がないので、スパイクピンの脱落が心配ですが、きちっと同じ位の高さできれいに打ち込みされていますので、簡単には抜けないでしょう!

1人が参考にしています
対象商品:
38796107
2015-02-07
用途:
バイクを乗るため

タイヤが潰れててビートが上がらない状態です。他の方のレビューにも有るのに改善されてないのはレビューを書いてる意味が無いですね(笑)梱包もされてないです。タイヤ自体は使用しているものなのでオススメ出来ますが…

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
また、弊社倉庫にて在庫の保管状況及び梱包仕様に注意してまいります。
何卒宜しくお願いします。

対象商品:
38796107
2014-12-29
用途:
通勤

タイヤがつぶれておりビードあがらずバイク屋でも苦戦しました。タイヤが変形しないようにしてもらいたいです。他のタイヤではまったくなかったことです。
それ以外はとくにありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする