ペンキマーカー

(70件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87036065 品番MKP-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。

商品タイプ使い切り本体 用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 全長(mm)148 質量(g)21 インク色 インク油性 線の太さ中太
注意
※筆記以外の用途で使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87036065 MKP-Y 18867863 MKPP-T5 マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学 マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学 1本 299 税込329 ナショナルブランドの類似品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:156
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
タイヤ交換後の印に
教育・研究機関

ラジアルからスタッドレスに交換する際などに、タイヤに直接前後左右の記録ができたらと思い購入しました。
クレヨンのような書き心地で、タイヤにもクッキリと書くことができました。
クレヨンのような感じですので、書いてすぐは色移りする感じです。
そのため☆-1としています。

対象商品:
87036074
2025-11-17
用途:
ツルツルしたものにはダメ
建設業・工事業

タイヤなどのゴム製品には良いかもしれないけど
コンパネなどのツルツルしたものにはダメ
ノリが悪いし踏んだら触ったりしたら簡単に消えます
コンクリートにはよくつきますが、すぐに無くなりますのでコスパも悪い

2025-05-19
用途:
車両に記入する
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

有名メーカーのは価格が高いのでモノタロウさんで売り出してもらえてうれしいです。すぐになくなるので安さが一番です。

2025-08-19
用途:
舗装道路
有限会社プラン・メジュール 様 (建設業・工事業)

量が少なくて何本も使用した。
量を増やすか、補充できればいいと思う。

2025-02-08
用途:
金属部品へのメモ書き
有限会社福田石油店 様

やわらかいクレヨンのような感じで、金属やプラスチックへ簡単に描けます。太く描けるので、名前など書く時も使い勝手が良いです。2本目も購入しました。

2024-11-13
用途:
駐輪場のkL入用及び駐車場区画の線引き用
建設業・工事業

お世話になります。

修正ペンのような液体かと思ったらクレヨンみたいな固形でびっくりしました。

しかしコンクリートには書きやすかったです。

欲を言えばもう少し細めが書きやすいかなと思います。

2025-01-06
用途:
作業
建設業・工事業

基材が他社の物より少し柔らかい気がするが、使用感は悪くはない。

2025-02-01
用途:
作業
建設業・工事業

乾いた平滑な面にはキレイに書ける。水分があると全然書けないので注意が必要

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする