仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)

(3件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個極数4P端子ねじM10注文コード87048631品番NW-204CT
参考基準価格(税別)¥15,770販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付方式直付け結線方式ネジ締付ねじビス側/M10±六角ボルトSW・SP付、手締め側/M8ノブボルト極数4P端子ねじM10端子間ピッチ(mm)47定格電流(JIS)(A)60/100/200規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600適合電線(mm2)22/60/150相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)ビス側/14.7、手締め側/2以上締める事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87048604
2021-04-15
用途: 仮設機器の電源取り出し用
サービス業

既設の物が劣化したため入れ換え。
機器接続時に工具がいらないので助かる。

対象商品 : 87048595
2020-02-25
用途: 電源端子盤に

単相200Vの溶接機をたまに使いたいので購入。ブレーカー盤にいちいち細工したりしなくていいのでいいかも。しょっちゅう使うのなら単独配線でコンセントをこしらえたほうが早いが、月イチ~3ヶ月に1回しか使わないので。

対象商品 : 87048622
2016-11-01
用途: 溶接機など取り替えて使用する
有限会社昭電建設業・工事業

今回初めて使用します、ノブの強度が試されると思います、
毎日使用します人により力の加減が違いますので心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする