東洋技研
ショートバー(□BR7Aタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
50P
注文コード
87055762
品番
OBR7A-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥983
この商品は
極数・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数
50P
寸法A(mm)
348.7
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
色
橙
耐電圧(V/min)
AC1500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87055762
OBR7A-50
25658309
OBR7A-50
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研
1セット(10個)
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)