曜日別特売
PCN7R-1H34 コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研 87059217

コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個極数34P注文コード87059217品番PCN7R-1H34
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
DINレール取付け、直取付、双方に対応します。

材質
【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0
【基板】ガラエポ
取付方式DINレール/直付け寸法A(mm)128結線方式ネジ/フラット極数34P寸法B(mm)108端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1適合ソケットヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-34D-2.54R定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2コネクタヒロセ電機株式会社製/HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)耐電圧(V/min)AC600ストレインリリーフソケットにセット結線方法丸型圧着端子用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする