Lug Nut 1pcs 袋

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺(mm)19 ねじ寸法M12×P1.5 注文コード87067206 品番101-19
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
この商品は対辺・ねじ寸法など20種類から選べます 他の種類を見る
タイプ 六角軸二面幅(mm)19 サイズM12×P1.5 全長(mm)31 適合機種メーカーホンダ 材質スチール シルバー 対辺(mm)19 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.5 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
タイヤ交換時、ナットが劣化したため交換、セット品の数合わせ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドのナットが16個セットなのに対し、5穴ホイール車でナットが20個必要なので、追加用に購入。
安価に購入でき、品質も問題なく、満足できる商品だと思います。

2025-12-22
用途:
スタッドレスタイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

冬タイヤ交換で、スチールホイールからアルミホイールに交換の為購入しました。見た目がよくなりました。値段が手ごろな価格で気に入っています。

対象商品:
87067093
2025-10-27
用途:
トヨタオーリス純正鉄ホイールの純正ナットの代替に

タイヤ交換の際に紛失したので買い足したのですが、10年以上経ってるのにバラで同じものが手に入り感動しております。鉄ナットなのに錆びず丈夫で安心感があります。これからも使い続けようと思います。

2025-08-29
用途:
タイヤショップ販売取付
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格の上、さびにくく品質がいいです、このメーカーのもの以外使っていません。

2025-05-10
用途:
自家用車のスタッドレスタイヤホイール用

モノタロウブランド品を買ったが4穴4輪セットのため数不足。ちょうどばら売り式で数を補うために買った。物はよい。

対象商品:
87067084
2024-12-11
用途:
スタッドレスタイヤ・ホイールの交換時に
野村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回ホイール付きのスタッドレスタイヤを購入したので、交換時にナットも新調しました。ネジの入りも問題無く規定トルクで締め付けられました。あとは耐久性が良ければ言う事無しです。

対象商品:
87067084
2025-01-02
用途:
なくしたので
小林建築 様 (建設業・工事業)

一個だけ欲しかったのでお願いしました。色々探しましたがセット販売がほとんどだったので助かりました。

2025-07-10
用途:
アルミホイールに使用
ファースト株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お安く良いものが購入できありがとうございました。
早速取付け問題なく使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする