U73665 外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI 87068152 U73665 外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング KYO-EI 87068152

外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング

(40件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 87068152 品番 U73665
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

センターボアがストレートなホイールにお勧め。

外径(Φmm)73 内径(Φmm)66.5 材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト 高さ(mm)10 ツバ径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応 内C(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87068161
2025-01-11
用途:
車のメンテナンス
その他業種

難なく問題なく使用でき、なおかつ流石一流企業の商品だけあるなって感じです

対象商品:
87068186
2023-04-05
用途:
自動車メンテナンス
三好工業株式会社 様 (建設業・工事業)

中華製と違い精度が良く。走行時、ステアリングのぶれが無くなりました。

4人が参考にしています
対象商品:
87068222
2023-01-04
用途:
ホイール交換
運輸・通信業

社外ホイールに換える時は安心のために付けることをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
87068186
2022-07-08
用途:
アルミホイールの交換時
金融・保険業

ナットの締め具合によりセンターの出方が違うので、社外のホイールに交換した際は付けるようにしていました。 過去には量販店で購入していましたが、探しに行く手間が省けました。

対象商品:
87068186
2021-10-05
用途:
社外アルミの取り付けに使用
サービス業

某カー用品店でも同一品は購入可能ですが、
此方で購入が安価でした。

対象商品:
87068186
2021-09-06
用途:
インチアップ
建設業・工事業

バッチリ合いました。色が付いているので、タイヤ交換の時に分かって作業がしやすいです。

対象商品:
87068177
2020-12-16
用途:
アルミホイールに装着

メーカー品なので使用には全く問題ありません、
色がゴールドでセンターキャップ無しで使用すると見栄えがいいです。

対象商品:
87068161
2020-11-19
用途:
自動車へ社外品のホイール取り付け
卸売・小売業

以前、ノーブランド品を使用していたが、明らかに造りが良く、満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする