紫外線劣化対策としてスリーブがほぼ守ってくれそうで今回も採用しているが、前回最初に使ったときも、他のバルブに比べてややゴム質が柔らかくて空気圧チェック時にゲージを当てると横にブレ易いのが気になる。ショートタイプもあるがどうなんだろう。
長いこと使用するとエア漏れが出たりしますので定期的に交換です。 見た目が良くなり、又、ゴム部分の保護にもなる(?)ので、価格もお安いですし、良い物だと思います。
ナット締めのバルブで稀に起こるナットのゆるみが発生しないのと、わずかに軽量なのでこの製品を愛用しています。
タイヤ交換時にスナップインバルブを交換した際も、カバー/キャップはキャリーオーバーして使えますので経済的です。
キャップが小さいので、回すのが大変そうですが、デザイン的にはこちらの方が良い気がします。ただ、スリーブは付け替え可能のようなので、古いものを流用してもよいかもしれません。
スリーブのおかげで直射日光が遮られ、格段にバルブの劣化が抑えられます。以前1個だけスリーブを紛失してそのまま放置していたところ、数年でバルブに亀裂が入り始めました。そのほかのスリーブありの箇所は無事でした。通常は劣化する前に交換するので問題はありませんが、この商品はより安心して使用できます。
シルバーのアルミとこのバルブはマッチング
商品は信頼できますね。強いので悪路には必需品
消耗品ですのでタイア交換時に共に交換します。 しっかりしたメーカー品ですし、見た目も良い感じになり、気に入っています。