SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
極数25
内容量1個注文コード87071223品番FDB-25P(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数25形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.3定格電圧(V)AC200寸法A(mm)53.04寸法F(mm)41.28寸法D(mm)39.6定格電流(A)1寸法E(mm)41.4寸法B(mm)39.01寸法C(mm)47.04寸法I(mm)24.37寸法J(mm)3.2寸法G(mm)5.87シェルサイズBコンタクト形状オス結線方法圧着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする