HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
極数
9
15
25
37
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87071257
品番
FDE-9P(05)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極数
9
形状
ストレート
種類
角型
寸法H(mm)
1.2
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
30.81
寸法F(mm)
19.28
寸法D(mm)
17.6
定格電流(A)
1
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
16.9
寸法C(mm)
24.99
寸法I(mm)
24.39
寸法J(mm)
2.7
寸法G(mm)
5.99
シェルサイズ
E
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着