プロパス用カートリッジ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 87101944 品番 PUSR80.48
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60
インク色空色 商品タイプ詰替用カートリッジ 適合PUS155.48 質量(g)6.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)113×40×8 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
ラインマーカーの補充用
教育・研究機関

やっと見つけたカートリッジ式ラインマーカーの補充インクです。水性顔料系を探していました。インク残量が目視できるので交換時期が明確に分かります。

2025-10-28
用途:
文書等の重点箇所へのマーカー付けに使用
サービス業

もう20年以上 使い続けていますが、こうしてカートリッジだけを別途購入できるのは非常に助かっています。 永年に渡り、補充カートリッジを供給し続ける企業姿勢や努力に敬意を示したいと思います。

対象商品:
87101901
2024-02-07
用途:
検査時・機器手配時のチェック・マーキング用

カートリッジは2本入りでお得ですし、残量も見えるので交換時期もわかりやすく、長年愛用しています。本体のペン先が潰れるまではカートリッジのみの交換使用で良いので、とても経済的。

対象商品:
87101926
2023-11-29
用途:
プロパス蛍光ペンのカートリッジ交換

安心の純正品で問題ありません。消耗品が安価に購入できて助かります。

対象商品:
87101935
2021-10-22
用途:
図面チェック等に使用しています

ペン先のヘタリがほとんどなくカートリッジ交換で何年使用していたのか忘れるほど使っています。発色もよくカートリッジが空になってもすぐにかすれたりすることもなく秀逸です。これ以外の蛍光ペンは使う気がしません。

対象商品:
87101917
2021-03-22
用途:
事務作業
サービス業

常時使用しているので、割引の日にまとめて購入しています。
カートリッジ式で、交換するとすぐに補充される(使用できるようになる)
ところが良いと思います。

対象商品:
87101926
2021-01-17
用途:
事務仕事
教育・研究機関

コスパ最高
これに代わる物がない。
近ごろ文房具屋で売ってないのが残念です。

対象商品:
87101926
2020-05-15
用途:
筆記用
不動産業

蛍光ペンの補充用インク購入のため、わざわざ文房具店まで行き探して購入するのは面倒だと思っていました。モノタロウは年に10回程度利用するので、ついでに購入したものです。商品はメーカー品で間違いのないものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする