- ライラックデザートナイフ TAKAGI(高儀) 87165215

ライラックデザートナイフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165215 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食洗器対応。

食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別デザートナイフ 用途ステーキ等。 質量(g)51 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×195×17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-08
用途:
店舗用
不動産業

スプーンとフォークとセットで購入しました。
スプーンとフォークは、袋の上にシールがはってあったのでよかったのですが、ナイフだけは、ナイフに直接シールがはられていて、その上に袋がかぶさっていて、シールをとるのに一苦労しました。もし、シールを直接はるなら、剥がれやすいシールをはるべきかと。シールは一回でとれない、剥がした後はベタベタ…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする