曜日別特売
S 14×25cc ステンメジャーカップ 職人道 87167464

ステンメジャーカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)14×25
内容量1個注文コード87167464品番S 14×25cc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

用途本格派。自宅のカクテルづくりに。容量(mL)14×25材質18-8ステンレス質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×40×40品名・タイプメジャーカップアズワン品番64-4074-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87167473
2019-07-16
用途: カフェバー

よかったです。バーでつかっています。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする