小 18-8 スピード泡たて 職人道 87167823

18-8 スピード泡たて

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87167823品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

用途泡立て・かくはんに。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×47×35材質18-8ステンレス質量(g)20タイプスピード泡たて 小アズワン品番64-4069-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87167823
2022-10-25
用途: キャンドル・石鹸作り
その他業種

一般的な形の泡立て器より手が疲れにくいように感じます。生地の飛び散りも無く、安心してかき混ぜる事ができました。買って良かったです。

対象商品 : 87167814
2017-08-24
用途: 石けんの泡立て
Hand Made Soap Bulle De Savon

他の泡立て器を使うより、泡が立ちにくくトレースが出やすい。と思います。ホイッププクリームのでは無い、泡立て器より使い勝手が良く使うことも多いです。 ですが、石けんは作り終わったら、容器についた物はキッチンペーパーやウェスで拭き取ることが基本なんですが、最後までキレイに拭けたことがないのがちょっと不満です。

対象商品 : 87167814
2017-01-22
用途: 石鹸作り
サービス業

適度な重さで、しっかり混ぜることが出来ます。
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする