三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
定格出力(kW)
0.2
電源(V)
単相または三相AC200~230
注文コード
87169984
品番
MR-J4-20A
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥71,980
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源・仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
汎用インターフェース
電源(V)
単相または三相AC200~230
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
0.2
制御軸数
1