種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)6
外径D(Φmm)26
全長L(mm)23.15
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)1.5
許容偏心(mm)0.02
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.15
サイズ026
タイプシングルエレメント、アルミ合金ハブ
ねじりばね定数(N・m/rad)3700
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)2.36×10-6
軸方向ばね定数(N/mm)64
質量(kg)0.025
寸法A(mm)9.5
寸法C(mm)3.3
寸法K(mm)10.6
寸法LF(mm)10.75
寸法S(mm)1.65
締結タイプクランプ
締付トルク(N・m)1.0〜1.1