種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)4.5
軸穴径d2(Φmm)9
外径D(Φmm)26
全長L(mm)32.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)1.5
許容偏心(mm)0.15
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.33
サイズ026
タイプダブルエレメント、アルミ合金ハブ
ねじりばね定数(N・m/rad)1850
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)3.40×10-6
軸方向ばね定数(N/mm)32
質量(kg)0.035
寸法A(mm)9.5
寸法C(mm)3.3
寸法d3(Φmm)10.6
寸法K(mm)10.6
寸法LF(mm)10.75
寸法LP(mm)7.5
寸法S(mm)1.65
締結タイプクランプ
締付トルク(N・m)1.0〜1.1