ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ G3シリーズ(G3FM-22)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87480251
品番
G3FM-22-60-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,200
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
60
枠番
22
出力(kW)
0.2
種類
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
電源
単相
CADデータダウンロード