ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ G3シリーズ(G3FM-28)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87480461
品番
G3FM-28-40-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
40
枠番
28
出力(kW)
0.4
種類
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
電源
単相
CADデータダウンロード